Calzado de seguridad
Calzado de seguridad para profesionales y empresas
El calzado de seguridad es un EPI fundamental en el trabajo. En el campo de la prevención de accidentes, los zapatos juegan un papel fundamental y aseguran comodidad, seguridad y transpirabilidad al más alto nivel para todas las operaciones y movimientos. Para elegir correctamente el calzado de seguridad, es importante evaluar el tipo de riesgo al que se está expuesto: mecánico, físico, biológico, etc. En Würth España disponemos de calzado de seguridad totalmente seguro y fiable que cumple los requisitos básicos de seguridad y comodidad como la protección de la puntera, resistencia a la abrasión o zona cerrada del talón. Diseñamos nuestro calzado de seguridad con diferentes materiales y formas para satisfacer todas las necesidades profesionales. Para cualquier consulta respecto al calzado de seguridad, no dudes en contactarnos.
-
CORDONES NEGRO/GRIS
Referencia: M437087090-1. 100% poliéster
. No absorbe la humedad y no se endurecen con el frío.
. Ideales para uso en entorno laboral. -
MOCASIN NEGRO S2
Referencia: M417025035-1Excelente relación calidad/precio.
- 430g.
- Sin plantilla antiperforación.
- Transpirale, microfibra hidrorepelente.
- Forro textil transpirable, plantilla interior extraíble.
- Puntera COMPOSITE.
- Suela de PU antideslizante SRC, forma ancha Mondopoint 11.
- Sin partes metálicas. -
BOTA LYRA S1P ANTRACITA
Referencia: M424029036-1Norma EN ISO 20345:2011 S1P
Bota de trabajo fresca y transpirable. Muy cómoda gracias a su suela perfilada.
- Parte superior en piel de serraje con inserciones en tejido técnico transpirable con costuras de excelente calidad.
- Suela PU antideslizante.
- Puntera de FIBRA DE VIDRIO y plantilla antiperforación TEXTIL.
- Horma ancha Mondopoint 11.
- Sin partes metálicas.
- Peso: 580 g (Talla 42). -
ZAPATO STRETCH X ELECTRIC SB
Referencia: M414011036-1Zapato de seguridad muy flexible e innovador con cómodas inserciones elásticas. Ideal para actividades que requieran arrodillarse con frecuencia. Debido a su suela aislante está especialmente recomendado para electricistas. -
BOTA S3 FORNAX
Referencia: M422178038-1Bota robusta de estilo moderno con suela de goma y piel de alta calidad especialmente indicada para soldadores. -
ZAPATO STRETCH X S3 ESD NEGRO
Referencia: M418131036-1Zapato de seguridad muy flexible e innovador con cómodas inserciones elásticas que facilitan la flexión. -
ZAPATO TAUPE-3 36
Referencia: M416035036- Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Puntera antiaplastamiento en acero (200 J)
- Plantilla antiperforación en acero (1000 N)
- Piel serraje de alta calidad perforada para facilitar la transpiración del pie
- Forro interno en tejido 3D transpirable
- Plantilla extraible, anatómica y antibacterias
- Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón
- Peso: 615 g (Talla 42)
Usos recomendados
- Ambientes secos
- Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
- Riesgos de aplastamiento o perforación del pie
DESCRIPCIÓN EN ISO 20345 S1P
- Puntera metálica con protección anatómica (Resistencia 200 J de presión)
- Plantilla antiperforación metálica (1100 N Resistencia)
- Suela antiestática, anatómica y antiabrasión
- Suela antideslizante según Norma 2009 SRC EN ISO 20344
- Suela: PU de doble densidad con sistema SHOCK-ABSORTION en el talón
- Horma ancha (Mondopoint 11) -
ZAPATO WOMAN 41
Referencia: M428001041Calzado Especial para Mujer
- Puntera de protección en COMPOSITE ligera.
- Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N).
- Piel de serraje combinada con partes en CORDURA®.
- Forro interno en tejido 3D transpirable.
- Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias.
- Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón.
- Sin partes metálicas.
- Peso: 308 g (Talla 35). -
ZAPATO WOMAN 35
Referencia: M428001035Calzado Especial para Mujer
- Puntera de protección en COMPOSITE ligera.
- Plantilla antiperforación de KEVLAR® (1000 N).
- Piel de serraje combinada con partes en CORDURA®.
- Forro interno en tejido 3D transpirable.
- Plantilla extraíble, anatómica y antibacterias.
- Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón.
- Sin partes metálicas.
- Peso: 308 g (Talla 35). -
PLANTILLA GEL MODYF ANTIESTÁTICA 45
Referencia: M339004045• Combina la tecnología y la ligereza del EVA con un tejido de poliéster hidrófilo altamente transpirable.
• Ofrece un excepcional soporte lateral en el talón.
• La cápsula de gel asegura la absorción de los golpes causados durante la actividad laboral o diaria. -
DEPORTIVO JOGGER S1P SRC AZUL T36
Referencia: M327030036SIN Plantilla antiperforación  SIN Puntera antiaplastamiento Norma EN ISO 20347 SRC
Piel serraje gris con inserciones en CORDURA Parte interna en tejido técnico termoregulador para mantener el pie seco, gracias a su capacidad de absorción del sudor, 8 veces su peso Plantilla extraible, anatómica y antibacterias Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Extramadamente ligero y muy cómodo Peso: 370g (Talla 42) -
DEPORTIVO JOGGER S1P SRC AZUL T39
Referencia: M327030039SIN Plantilla antiperforación  SIN Puntera antiaplastamiento Norma EN ISO 20347 SRC
Piel serraje gris con inserciones en CORDURA Parte interna en tejido técnico termoregulador para mantener el pie seco, gracias a su capacidad de absorción del sudor, 8 veces su peso Plantilla extraible, anatómica y antibacterias Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Extramadamente ligero y muy cómodo Peso: 370g (Talla 42) -
PLANTILLA-SPORT-TREKKING-T44-45
Referencia: M437225044Soporte anatómico de célula abierta que proporciona soporte al arco y al talón  Almohadilla de material viscolástico que proporciona una amortiguación superior y absorción de impactos en el talón Indicada especialmente para preparación física, correr, caminar y la práctica de otros deportes -
BOTA SONG PLUS S1P SRC 43
Referencia: M424025043Norma S1P SRC EN 20345:2011 Puntera de protección en COMPOSITE, ligera, amagnética Plantilla antiperforación de KEVLAR (1000 N) EN12568:2010 Piel serraje gris de gran calidad perforada y transpirable Suela antiperforación ultraflexible, ligera y aislante tanto de las altas como de las bajas temperaturas Forro interno en tejido absorbente, transpirable y antiabrasión Plantilla interior de gel extraíble, antiestática, antibacterias Suela de PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Sin partes metálicas Horma Ancha (Mondopoint 11) Peso: 600 gr (talla 42) -
SANDALIA SUMMER S1P SRC T42
Referencia: M426024042Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC Calzado especial verano o ambientes muy cálidos Puntera de protección en COMPOSITE, ligera, amagnética Plantilla antiperforación de KEVLAR (1000 N) EN12568:2010 Piel serraje de alta calidad con aperturas para facilitar la transpiración del pie Forro interno en tejido 3D transpirable Plantilla extraible, anatómica y antibacterias Suela de PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Sin partes metálicas Horma Ancha (Mondopoint 11) Peso: 630g (Talla 42) -
ZAPATO TAUPE-3 47
Referencia: M416035047Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC Puntera antiaplastamiento en acero (200 J) Plantilla antiperforación en acero (1000 N) Piel serraje de alta calidad perforada para facilitar la transpiración del pie Forro interno en tejido 3D transpirable Plantilla extraible, anatómica y antibacterias Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Peso: 615 g (Talla 42)
USOS RECOMENDADOS:
Ambientes secos
Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
Riesgos de aplastamiento o perforación del pie
DESCRIPCIÓN EN ISO 20345 S1P
Puntera metálica con protección anatómica (Resistencia 200 J de presión)
Plantilla antiperforación metálica (1100 N Resistencia)
Suela antiestática, anatómica y antiabrasión
Suela antideslizante según Norma 2009 SRC EN ISO 20344
Suela: PU de doble densidad con sistema SHOCK-ABSORTION en el talón
Horma ancha (Mondopoint 11) -
ZAPATO TAUPE-3 46
Referencia: M416035046Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC Puntera antiaplastamiento en acero (200 J) Plantilla antiperforación en acero (1000 N) Piel serraje de alta calidad perforada para facilitar la transpiración del pie Forro interno en tejido 3D transpirable Plantilla extraible, anatómica y antibacterias Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Peso: 615 g (Talla 42)
USOS RECOMENDADOS:
Ambientes secos
Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
Riesgos de aplastamiento o perforación del pie
DESCRIPCIÓN EN ISO 20345 S1P
Puntera metálica con protección anatómica (Resistencia 200 J de presión)
Plantilla antiperforación metálica (1100 N Resistencia)
Suela antiestática, anatómica y antiabrasión
Suela antideslizante según Norma 2009 SRC EN ISO 20344
Suela: PU de doble densidad con sistema SHOCK-ABSORTION en el talón
Horma ancha (Mondopoint 11) -
ZAPATO TAUPE-3 45
Referencia: M416035045Norma EN ISO 20345:2011 S1P SRC Puntera antiaplastamiento en acero (200 J) Plantilla antiperforación en acero (1000 N) Piel serraje de alta calidad perforada para facilitar la transpiración del pie Forro interno en tejido 3D transpirable Plantilla extraible, anatómica y antibacterias Suela en PU de doble densidad resistente a los aceites e hidrocarburos, tecnología Shock-Absorber en zona del talón Peso: 615 g (Talla 42)
USOS RECOMENDADOS:
Ambientes secos
Presencia de hidrocarburos y aceites minerales
Riesgos de aplastamiento o perforación del pie
DESCRIPCIÓN EN ISO 20345 S1P
Puntera metálica con protección anatómica (Resistencia 200 J de presión)
Plantilla antiperforación metálica (1100 N Resistencia)
Suela antiestática, anatómica y antiabrasión
Suela antideslizante según Norma 2009 SRC EN ISO 20344
Suela: PU de doble densidad con sistema SHOCK-ABSORTION en el talón
Horma ancha (Mondopoint 11)