Conducto eléctrico flexible WBY-EL-F ComfortXQ®

Ref.: 0975259320
Ver todas las versiones

-RO-ISOLIER-WBY-EL-F-XQ-BLAU-EN20

Descripción

-RO-ISOLIER-WBY-EL-F-XQ-BLAU-EN20
Conducto eléctrico flexible WBY-EL-F ComfortXQ®
Con revestimiento interior de alto deslizamiento
  • Ahorro de tiempo al tirar o insertar cables y líneas
  • Permite además colocar cables incluso en secciones prolongadas
  • Solo se necesita una persona para la instalación
  • Ahorro de costes gracias a los menores tiempos de montaje

Lámina de embalaje para acelerar la extracción de artículos de tamaños entre EM 16 y EN 50.

Resistencia ultravioleta

No
Más Información

Fuerza de carga a 5 cm

320 N
Más Información

Material

Poliolefina
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

90 °C
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Diseño

Recubierto
Más Información

Color

Azul
Más Información

Sin halógenos

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Código de clasificación para conductos de instalación eléctr

22322
Más Información

Sin silicona

Más Información

Difícilmente inflamable

Más Información

Resistencia a impactos a 100 mm

1 kg
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Otro estándar

VDE 0605-2-4
Más Información

Estándar EN

61386-22
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

44.000 g
Más Información

Diámetro interno

14.2 mm
Más Información

Normas

EN 61386-22, VDE 0605-2-4
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top