Remache ciego, cabeza plana grande

Ref.: 0944114827
Ver todas las versiones

RIV-MHD-ALUST-(-A2K)-20-23-4,8X27

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RIV-MHD-ALUST-(-A2K)-20-23-4,8X27
Remache ciego, cabeza plana grande
Cuello: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A1K).

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.0 mm
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Diseño

Cabeza alomada plana grande
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

1850 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2800 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

20.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.65 mm
Más Información

Otro estándar

WN 944
Más Información

Rango de agarre máximo

23.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.240 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 944
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 27 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

20,0-23,0 mm
Más Información

Catálogo General

0944114827

Ficha Técnica

32406619.pdf
Scroll to top