Remache ciego, cabeza plana grande

Ref.: 094414 20
Ver todas las versiones

RIV-MHD-ALUST-(-A2K)-(12-16)-5X20

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RIV-MHD-ALUST-(-A2K)-(12-16)-5X20
Remache ciego, cabeza plana grande
Cuello: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A1K).

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.2 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Diseño

Cabeza alomada plana grande
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

2150 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3100 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

12.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.7 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

16.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.799 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5 x 20 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,1-5,2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

12,0-16,0 mm
Más Información

Catálogo General

09441420

Ficha Técnica

32406619.pdf
Scroll to top