Se puede almacenar en el sistema ORSY
Altura de la cabeza |
1.8 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
5.2 mm |
Longitud |
8 mm |
Diseño |
Cabeza alomada plana grande |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Carga de fractura de tensión |
2150 N |
Diámetro de la cabeza |
14.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
3100 N |
Diámetro nominal |
5 mm |
Rango de agarre mínimo |
0.5 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del orificio de perforación |
5.1 mm |
Diámetro del mandril |
2.7 mm |
Otro estándar |
WN 944 |
Rango de agarre máximo |
4.5 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
5.1 mm |
Código del sistema armonizado |
83082000900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.876 g |
Material del mandril |
Acero |
Normas |
WN 944 |
Diámetro nominal x longitud |
5 x 8 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
5,1-5,2 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
0,5-4,5 mm |
Catálogo General |
0944148 |
Ficha Técnica |
32406619.pdf |