Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 091553211
Ver todas las versiones

RIV-MHD-ALUST-(-A2K)-(4,0-8,0)-3,2

Descripción

RIV-MHD-ALUST-(-A2K)-(4,0-8,0)-3,2
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Aluminio AI-Mg 2.5. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Remache ciego multiuso

Propiedades de los remaches ciegos ZEBRA

  • Conexión de remache de alta calidad

Cierre limpio y seguro

Mecanismo de bloqueo del vástago del remache patentado y fiable

Resistencia a la tracción y a la cizalladura siempre elevadas

Conexiones de remache de alta resistencia; resistentes a los impactos e impermeables al agua pulverizada

Expansión significativa del vástago

Máximo llenado de los orificios, aun cuando la perforación sea excesiva

  • Gracias a su elevada compatibilidad de longitudes, tan solo se necesitan unos pocos tipos

No es necesario mantener existencias de muchos tipos de unidades

Menor posibilidad de defectos para el montaje


Se puede almacenar en el sistema ORSY


Homologado por el órgano responsable de construcción


30.12

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

3.5 mm
Más Información

Longitud

11 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

750 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.4 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1000 N
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

4.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del mandril

1.8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 915
Más Información

Rango de agarre máximo

8.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.134 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 915
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,2 x 11 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,3-3,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

4,0-8,0 mm
Más Información
Scroll to top