Se puede almacenar en el sistema ORSY
30,6
Altura de la cabeza |
1.4 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Formulario de jefe de taller |
Cerr. |
Longitud |
12.5 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
1600 N |
Diámetro de la cabeza |
7.9 mm |
Carga de fractura de tensión |
2200 N |
Diámetro nominal |
4 mm |
Rango de agarre mínimo |
6.0 mm |
Superficie del mandril |
Natural |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del orificio de perforación |
4.1 mm |
Diámetro del mandril |
2.2 mm |
Otro estándar |
WN 937 |
Rango de agarre máximo |
8.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.750 g |
Material del mandril |
Acero inoxidable A2 |
Normas |
WN 937 |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 12,5 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
6,0-8,0 mm |
Catálogo General |
0937140125 |
Ficha Técnica |
671150582.pdf |