Rango de remachado estándar
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Altura de la cabeza |
1.1 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
8 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
4060 N |
Diámetro de la cabeza |
9.5 mm |
Carga de fractura de tensión |
5030 N |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Rango de agarre mínimo |
1.5 mm |
Superficie del mandril |
Natural |
Material del manguito |
Acero inoxidable A4 |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del orificio de perforación |
4.9 mm |
Diámetro del mandril |
2.9 mm |
Rango de agarre máximo |
4.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.670 g |
Material del mandril |
Acero inoxidable A4 |
Diámetro nominal x longitud |
4,8 x 8 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
1,5-4,0 mm |
Catálogo General |
51411488 |