Rango de remachado estándar
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Altura de la cabeza |
0.8 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
10 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
1370 N |
Diámetro de la cabeza |
6.5 mm |
Carga de fractura de tensión |
1940 N |
Diámetro nominal |
3 mm |
Rango de agarre mínimo |
5.0 mm |
Superficie del mandril |
Natural |
Material del manguito |
Acero inoxidable A4 |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del orificio de perforación |
3.1 mm |
Diámetro del mandril |
1.85 mm |
Rango de agarre máximo |
7.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.460 g |
Material del mandril |
Acero inoxidable A4 |
Diámetro nominal x longitud |
3 x 10 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
5,0-7,0 mm |
Catálogo General |
514113010 |