Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana

Ref.: 514614825
Ver todas las versiones

RIV-ISO15983-A2/A2-(16,0-19,0)-4,8X25,0

Descripción

RIV-ISO15983-A2/A2-(16,0-19,0)-4,8X25,0
Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana
ISO 15983, cabeza abovedada, acero inoxidable A2/A2
  • Producto ISO estandarizado con criterios de prueba estandarizados (consulte DIN EN ISO 14589)
  • Casquillo: Acero inoxidable A2
  • Vástago del remache: Acero inoxidable A2

Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15983.


30,16

Altura de la cabeza

2.0 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.0 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

4000 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

5000 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

16.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Acero inoxidable A2
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

19.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

ISO

15983
Más Información

Normas

ISO 15983
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 25 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

16,0-19,0 mm
Más Información
Scroll to top