Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana

Ref.: 514584016
Ver todas las versiones

RIV-ISO15981-ALUALU-8,5-12,5-4,0X16

Descripción

RIV-ISO15981-ALUALU-8,5-12,5-4,0X16
Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana
ISO 15981, cabeza abovedada, aluminio/aluminio
  • Producto ISO estandarizado con criterios de prueba estandarizados (consulte DIN EN ISO 14589)
  • Casquillo: Aluminio común
  • Vástago del remache: Aluminio común

Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15981.


30,15

Altura de la cabeza

1.7 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

4.2 mm
Más Información

Longitud

16 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

850 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.4 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1020 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

8.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.55 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

12.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.116 g
Más Información

Material del mandril

Aluminio
Más Información

ISO

15981
Más Información

Normas

ISO 15981
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 16 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,1-4,2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8,5-12,5 mm
Más Información
Scroll to top