Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana

Ref.: 093526035
Ver todas las versiones

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(24,0-29,0)-6X35

Descripción

RIV-ISO15979-ST/ST-A2K-(24,0-29,0)-6X35
Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana
ISO 15979, cabeza abovedada, acero/acero

Casquillo: Acero cincado, vástago del remache: Acero cincado, pasivado azul


Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15979.

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

6.2 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

4300 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

4800 N
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

24.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Cincado
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Superficie del manguito

Cincado
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

3.60 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

29.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

6.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15979
Más Información

Normas

ISO 15979
Más Información

Diámetro nominal x longitud

6 x 35 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

6,1-6,2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

24,0-29,0 mm
Más Información
Scroll to top