Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana

Ref.: 514153220
Ver todas las versiones

-REMACHE CIEGO CABEZA REBAJADA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-REMACHE CIEGO CABEZA REBAJADA
Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana
ISO 15977, cabeza de cúpula, aluminio/acero
  • Producto ISO estandarizado con criterios de prueba estandarizados (consulte DIN EN ISO 14589)
  • Casquillo: Aluminio AlMg 2,5
  • Vástago del remache: Acero cincado, pasivado azul (A2K)

Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15977-L.


30,7

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

3.4 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

500 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.7 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

700 N
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

15.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A2K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

17.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15977
Más Información

Normas

ISO 15977
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,2 x 20 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,3-3,4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

15,0-17,0 mm
Más Información

Catálogo General

514153220

Ficha Técnica

32406614.pdf
Scroll to top