Remache ciego, cerrado, con vástago de rotura y cabeza avellanada

Ref.: 5145232125
Ver todas las versiones

RIV-ISO15974-ALU/ST-(5,5-8,0)-3,2X12,5

Descripción

RIV-ISO15974-ALU/ST-(5,5-8,0)-3,2X12,5
Remache ciego, cerrado, con vástago de rotura y cabeza avellanada
ISO 15974, casquillo: aluminio, mandril: acero

Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15974.

Altura de la cabeza

1.3 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario de jefe de taller

Cerr.
Más Información

Longitud

12.5 mm
Más Información

Ángulo de la cabeza

120 grados
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 120 grados
Más Información

Carga de fractura de tensión

1100 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.7 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1450 N
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

5.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Diámetro del mandril

1.85 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

8.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.030 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15974
Más Información

Normas

ISO 15974
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,2 x 12,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

5,5-8,0 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top