Remache ciego en forma de copa, cabeza plana

Ref.: 5146740125
Ver todas las versiones

RIV-ISO15973-ALU/ST-(6,5-8,0)-4,0X12,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RIV-ISO15973-ALU/ST-(6,5-8,0)-4,0X12,5
Remache ciego en forma de copa, cabeza plana
Casquillo: Aluminio. Vástago del remache: Acero sin recubrimiento
  • Cabeza del vástago del remache prisionero
  • Pared de casquillo del remache muy gruesa gracias a un vástago más fino que confiere una gran resistencia al corte
  • Vástago del remache en forma de cubo hermético
  • Remachado resistente al aire y el agua pulverizada

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15973.


30,14

Altura de la cabeza

1.7 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario de jefe de taller

Cerr.
Más Información

Longitud

12.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

1600 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

8.4 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2200 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6.5 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.2 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.35 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

8.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15973
Más Información

Normas

ISO 15973
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 12,5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6,5-8,0 mm
Más Información

Catálogo General

5146740125

Ficha Técnica

32406620.pdf

Ficha Técnica

32406622.pdf
Scroll to top