Remache ciego, cabeza plana grande

Ref.: 093984835
Ver todas las versiones

-RIV-ALUA2-25,0-30,0-K14-4,8X35,

Descripción

-RIV-ALUA2-25,0-30,0-K14-4,8X35,
Remache ciego, cabeza plana grande
Cuello: Aluminio. Cabeza: Acero inoxidable A2.

Cabeza de remache extragrande


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.0 mm
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula grande
Más Información

Carga de fractura de tensión

1850 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2600 N
Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

25.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.65 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

30.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.849 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4,8 x 35 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,9-5,0 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

25,0-30,0 mm
Más Información
Scroll to top