Remache ciego, cabeza plana grande

Ref.: 093985 8
Ver todas las versiones

RIV-ALU/A2-(3,0-4,5)-K14-5,0X8,0

Descripción

RIV-ALU/A2-(3,0-4,5)-K14-5,0X8,0
Remache ciego, cabeza plana grande
Cuello: Aluminio. Cabeza: Acero inoxidable A2.

Cabeza de remache extragrande


Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.2 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula grande
Más Información

Carga de fractura de tensión

2150 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

14.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3100 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.65 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

4.5 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.900 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5 x 8 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,1-5,2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,0-4,5 mm
Más Información

Catálogo General

0939858
Scroll to top