Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana

Ref.: 093525020
Ver todas las versiones

REMACHE-ISO15979-A2K-(11,0-15,0)-5X20

Descripción

REMACHE-ISO15979-A2K-(11,0-15,0)-5X20
Remache ciego, abierto, con mandril de rotura y cabeza plana
ISO 15979, cabeza abovedada, acero/acero

Casquillo: Acero cincado, vástago del remache: Acero cincado, pasivado azul


Deben respetarse las dimensiones y tolerancias dispuestas en la norma EN ISO 15979.

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.2 mm
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

11.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Cincado
Más Información

Superficie del manguito

Cincado
Más Información

Diámetro del mandril

2.93 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.6 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

3100 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

4000 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Material del manguito

Acero
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

15.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830820000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.430 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

ISO

15979
Más Información

Normas

ISO 15979
Más Información

Diámetro nominal x longitud

5 x 20 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,1-5,2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

11,0-15,0 mm
Más Información
Scroll to top