Remache ciego, cabeza plana grande

Ref.: 09444 85
Ver todas las versiones

REMACHE ALUMINIO ALA ANCHA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE ALUMINIO ALA ANCHA
Remache ciego, cabeza plana grande
Cuello: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A1K).

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

1.4 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

4.2 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Diseño

Cabeza alomada plana grande
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza plana
Más Información

Carga de fractura de tensión

1250 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

12.0 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

1800 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

A1K
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Diámetro del mandril

2.2 mm
Más Información

Otro estándar

WN 944
Más Información

Rango de agarre máximo

5.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

4.1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83082000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.864 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Normas

WN 944
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 8 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,1-4,2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,0-5,0 mm
Más Información

Catálogo General

0944485

Ficha Técnica

32406619.pdf
Scroll to top