Casquillo: Aluminio Al Mg 2.5
Vástago del remache: Acero inoxidable A2 n.º 1.4541
Altura de la cabeza |
1.4 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
4.3 mm |
Longitud |
17 mm |
Diseño |
Cabeza lacada |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
1200 N |
Diámetro de la cabeza |
8.0 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 |
Carga de fractura de tensión |
1600 N |
Diámetro nominal |
4 mm |
Rango de agarre mínimo |
6.4 mm |
Superficie del mandril |
Natural |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del mandril |
2.2 mm |
Rango de agarre máximo |
12.7 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.9 mm |
Peso del producto (por artículo) |
2.000 g |
Material del mandril |
Acero inoxidable A2 |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 17 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
4,9-4,3 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
6,4-12,7 mm |
Catálogo General |
0915554017 |