Remache ciego, cabeza plana

Ref.: 09319328
Ver todas las versiones

REMACHE-A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-A2/A2-(3,0-5,0)-3,2X8MM
Remache ciego, cabeza plana
Manguito: Acero inoxidable A2. Vástago: Acero inoxidable A2

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Altura de la cabeza

0.8 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

3.4 mm
Más Información

Longitud

8 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

1800 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

6.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2300 N
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

3.0 mm
Más Información

Superficie del mandril

Natural
Más Información

Material del manguito

Acero inoxidable A2
Más Información

Superficie del manguito

Natural
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Diámetro del mandril

1.95 mm
Más Información

Otro estándar

WN 931
Más Información

Rango de agarre máximo

5.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

3.3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.310 g
Más Información

Material del mandril

Acero inoxidable A2
Más Información

Normas

WN 931
Más Información

Diámetro nominal x longitud

3,2 x 8 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

3,3-3,4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3,0-5,0 mm
Más Información

Catálogo General

09319328

Ficha Técnica

32406617.pdf
Scroll to top