Remachadora de tuercas a batería ANG 310

Ref.: 07009481
Ver todas las versiones

REMACHADORA DE TUERCAS A BATERÍA ANG 310

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHADORA DE TUERCAS A BATERÍA ANG 310
Remachadora de tuercas a batería ANG 310
Para montar a batería tuercas remachables de aluminio (Al) hasta M10, de acero hasta M8 y de acero inoxidable M6.

Trabajo fácil y sin esfuerzo

Empuñadura ergonómica, centro de gravedad de la máquina equilibrado y peso general reducido

Protege las tuercas remachables

Para montar tuercas remachables con un par óptimo y desenroscado automático.

Fácil de usar

Función de perforación automática al final de la operación de montaje.

Larga vida útil

Diseño robusto y compacto con carcasa resistente a impactos


Incluye maletín de transporte

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Altura de elevación

5.5 mm
Más Información

Peso del material fungible

0 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.1 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Nivel de potencia

1 W
Más Información

Tensión de carga

14.4 V/CC
Más Información

Fuerza de remache

13000 N
Más Información

Peso de la base de apoyo

20 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Peso del embalaje exterior

100 g
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

330 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

1.3 Ah
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del remache

3.0 mm
Más Información

Tensión nominal

14.4 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84672920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6706.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache

5.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de remache

3,0-5,0 mm
Más Información

Catálogo General

07009481

Ficha Técnica

647620637.pdf

Manual instrucciones

Y120210204020000566633372af942a3
Scroll to top