Altura de la cabeza |
1.4 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
12 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza plana |
Carga de fractura de tensión |
1300 N |
Diámetro de la cabeza |
8.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
1500 N |
Diámetro nominal |
4 mm |
Rango de agarre mínimo |
6.5 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Aluminio, AlMg 2,5 |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del orificio de perforación |
4.1 mm |
Diámetro del mandril |
2.1 mm |
Otro estándar |
WN 936 |
Rango de agarre máximo |
8.5 mm |
Código del sistema armonizado |
83082000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.688 g |
Material del mandril |
Acero |
Normas |
WN 936 |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 12 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
6,5-8,5 mm |
Catálogo General |
0936412 |