Remache ciego multiuso
Propiedades de los remaches ciegos ZEBRA
Cierre limpio y seguro
Mecanismo de bloqueo del vástago del remache patentado y fiable
Resistencia a la tracción y a la cizalladura siempre elevadas
Conexiones de remache de alta resistencia; resistentes a los impactos e impermeables al agua pulverizada
Expansión significativa del vástago
Máximo llenado de los orificios, aun cuando la perforación sea excesiva
No es necesario mantener existencias de muchos tipos de unidades
Menor posibilidad de defectos para el montaje
Se puede almacenar en el sistema ORSY
Homologado por el órgano responsable de construcción
30.12
Altura de la cabeza |
1.4 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
4.3 mm |
Longitud |
17 mm |
Tipo de cabeza |
Cabeza de cúpula |
Carga de fractura de tensión |
1200 N |
Diámetro de la cabeza |
8.0 mm |
Carga de fractura de tensión |
1600 N |
Diámetro nominal |
4 mm |
Rango de agarre mínimo |
6.4 mm |
Superficie del mandril |
A2K |
Material del manguito |
Aluminio |
Superficie del manguito |
Natural |
Diámetro del mandril |
2.2 mm |
Otro estándar |
WN 915 |
Rango de agarre máximo |
12.7 mm |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
4.1 mm |
Código del sistema armonizado |
83082000900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.049 g |
Material del mandril |
Acero |
Normas |
WN 915 |
Diámetro nominal x longitud |
4 x 17 mm |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
4,1-4,3 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo |
6,4-12,7 mm |
Catálogo General |
091554017 |