Sistema vasos desechables pintura

Ref.: 0818800026
Ver todas las versiones

PSWE VASO PARA PISTOLA 850CC 125"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PSWE VASO PARA PISTOLA 850CC 125"
Sistema vasos desechables pintura
PSWE
Vasos para pintura a pistola aerográfica con sistema de utilización PSWe (Paint System Würth Evo).
Suministro en conjuntos que contienen 50 vasos flexibles desechables, 50 tapas con filtro, 20 tapones, y un vaso calibrado rígido con rosca de cierre. También disponibles juegos de 25 tapas de reposición.

Características

  • Sistema rápido de utilización y limpieza.
  • Vasos flexibles y tapas desechables.
  • Escala de medición de mezcla.
  • 2 micrajes de filtro disponibles.
  • 3 capacidades a elegir.
  • Tapones del vaso incluidos.
  • Adaptadores opcionales para cada pistola.
  • Conjunto completo en caja de cartón.

Ventajas

  • Fácil preparación del proceso de pintado y rápida limpieza de la pistola y separación del residuo para el reciclaje.
  • Más aprovechamiento de la pintura y mayor flexibilidad en el cambio de color, sin tener que limpiar en vaso.
  • Idóneo para mezclar con escalas desde 1:1:1 hasta 6:1:1.
  • Se pueden almacenar colores con su envase después de su uso.
  • Filtro de 190 μ para base agua y de 125 μ para base disolvente.
  • Compatible en gran número de pistolas.

Beneficios

  • Ahorro de tiempo en el proceso de preparación y limpieza.
  • Menos inversión en herramientas y en productos de limpieza para pistolas y vasos.
  • Más facilidad en la gestión de residuos de pintura.

Material

PP
Más Información

Longitud

11.2 cm
Más Información

Contenido

800 cm³
Más Información

Grado de filtración

125 µm
Más Información

Anchura

11.2 cm
Más Información

Capacidad volumétrica

800 ml
Más Información

Diámetro

11.2 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

145.000 g
Más Información

Altura

18.5 cm
Más Información

Catálogo General

0818800026

Ficha Técnica

657893403.pdf
Scroll to top