Peso del martillo |
1650 g |
Longitud |
420 mm |
Longitud de la cabeza |
165 mm |
Código del sistema armonizado |
82052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1701.000 g |
Diámetro del inserto de la cabeza de impacto |
60 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07157258 |
Ficha Técnica |
32408848.pdf |