DDU /SCHONHAM-SECURAL-RUECKSHLGFREI Martillo antirrebote SECURAL con superficies de impacto de poliuretano Mazo con cabezas de impacto rectangulares intercambiables y una conexión a prueba de rotura entre la cabeza y el mango
Sin rebote, reduce la tensión en las articulaciones
Versátil para esquinas, bordes y áreas donde los mazos convencionales con cabezas de impacto redondas no son adecuados
Fuerza de golpeo extremadamente alta con características de no rebote para reducir la tensión en las articulaciones debido al impacto retardado del golpe del acero en la cabeza, lo que evita el rebote sin pérdida de fuerza
Alta amortiguación sin rebote gracias a la relación óptima entre la masa del golpe y la masa de la cabeza, así como a las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto de poliuretano
Baja vibración y bajo ruido con amortiguación sin rebote en comparación con los martillos de acero
Máxima calidad alemana
Totalmente a prueba de roturas, ya que la cabeza y el mango están hechos de una pieza de acero y las dos mitades de acero están soldadas longitudinalmente
Agarre ergonómico de caucho para un fácil manejo y agarre seguro durante el trabajo
Larga vida útil ya que las cabezas de impacto están disponibles como piezas de repuesto y se pueden intercambiar fácilmente
Sus superficies de golpeo rectangulares hacen que el martillo sea ideal para la colocación de parquet y suelos laminados, así como para la construcción de ventanas y puertas, pero también es adecuado para la construcción en seco y la construcción de muebles, así como para carpintería y trabajos de chapa metálica.
https://www.wurth.es/ddu-schonham-secural-rueckshlgfrei426664DDU /SCHONHAM-SECURAL-RUECKSHLGFREIDDU /SCHONHAM-SECURAL-RUECKSHLGFREI<br>Martillo antirrebote SECURAL<br>con superficies de impacto de poliuretano<br>Mazo con cabezas de impacto rectangulares intercambiables y una conexión a prueba de rotura entre la cabeza y el mango<br><p class="level1">Sin rebote, reduce la tensión en las articulaciones</p><ul><li>Versátil para esquinas, bordes y áreas donde los mazos convencionales con cabezas de impacto redondas no son adecuados</li><li>Fuerza de golpeo extremadamente alta con características de no rebote para reducir la tensión en las articulaciones debido al impacto retardado del golpe del acero en la cabeza, lo que evita el rebote sin pérdida de fuerza</li><li>Alta amortiguación sin rebote gracias a la relación óptima entre la masa del golpe y la masa de la cabeza, así como a las propiedades de amortiguación de las superficies de impacto de poliuretano</li><li>Baja vibración y bajo ruido con amortiguación sin rebote en comparación con los martillos de acero</li></ul><P></P><p class="level1">Máxima calidad alemana</p><ul><li>Totalmente a prueba de roturas, ya que la cabeza y el mango están hechos de una pieza de acero y las dos mitades de acero están soldadas longitudinalmente</li><li>Agarre ergonómico de caucho para un fácil manejo y agarre seguro durante el trabajo</li><li>Larga vida útil ya que las cabezas de impacto están disponibles como piezas de repuesto y se pueden intercambiar fácilmente</li></ul><br><P>Sus superficies de golpeo rectangulares hacen que el martillo sea ideal para la colocación de parquet y suelos laminados, así como para la construcción de ventanas y puertas, pero también es adecuado para la construcción en seco y la construcción de muebles, así como para carpintería y trabajos de chapa metálica.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/651153391.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/651153391.jpg426721/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:28:02+0000