Set de llaves combinadas de carraca, métricas, rígidas

Ref.: 0714251100
Ver todas las versiones

CJTO. LLAVES COMBI DE CARRACA, 5 PZ

Descripción

CJTO. LLAVES COMBI DE CARRACA, 5 PZ
Set de llaves combinadas de carraca, métricas, rígidas
5 piezas en estuche de plástico
Con lado del anillo extremadamente estrecho para trabajar en espacios compactos

Salida: Lado del anillo POWERDRIV modificado, bihexagonal, diente fino, 72 dientes

Norma: par máx. según DIN 899

Geometría: Extremo de anillo recto, cabezal inclinado a 15°

Utilice el extremo abierto para aflojar los pernos y el mecanismo de carraca en el lado del anillo para apretar

Ángulo de rotación de 5°, centro de anillo de precisión para un funcionamiento suave y seguro

Material: Acero al cromo-vanadio

Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate

Contenido: 5 piezas

1 llave combinada de carraca, AF 8; 10; 13; 17; 19


Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

631.500 g
Más Información
Scroll to top