Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
16 mm |
Material |
ST/ZD |
Ajuste lateral |
+ 4,5 mm/- 1,5 mm |
Manivela |
11 mm |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
40 mm |
Muelle |
Sí |
Perforación de orificios |
52/7,5 mm |
Posición de la puerta |
Pared central |
Ajuste de la profundidad |
+ 2,8 mm/- 0,5 mm |
Profundidad de la cubeta con bisagras |
13 mm |
Ajuste de altura |
+/- 2 mm |
Automático |
Sí |
Ángulo de apertura |
94 grados |
Efecto amortiguador |
No |
Junta mínima |
0.7 mm |
Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci |
40 mm |
Código del sistema armonizado |
83021000900 |
Peso del producto (por artículo) |
74.896 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683132601 |
Ficha Técnica |
32406906.pdf |
Ficha Técnica |
32406907.pdf |