Pomo de la puerta, TIPO F

Ref.: 0687158431
Ver todas las versiones

POMO-A2-TYP-F-PIVOTED-8MM-MATT

Descripción

POMO-A2-TYP-F-PIVOTED-8MM-MATT
Pomo de la puerta, TIPO F
  • El pomo de la puerta y la roseta de la base están fijados de manera permanente para garantizar la mejor sujeción posible
  • Opciones de combinación versátiles y bajos costes de almacenamiento, ya que todos los artículos están disponibles individualmente
  • Manejo óptimo gracias al pomo desplazado

Para habitáculos y zonas públicas (marcos de puerta cilíndricos, puertas con perfiles), puertas con estructuras de plástico o metal y puertas de entrada laterales.


Los husillos cuadrados o los pasadores intercambiables deben solicitarse por separado.



Las tuercas de remache y los tornillos métricos se pueden utilizar para el montaje.



La homologación de protección contra incendios solo se aplica a los accesorios completos de protección contra incendios de Würth o a las combinaciones de piezas individuales de protección contra incendios de Würth que forman un conjunto homologado según DIN 18273. Solo se pueden utilizar piezas originales Würth para la instalación. El trabajo de montaje, incluyendo todos los componentes (tornillos y husillos), debe realizarse de acuerdo con las instrucciones y por un profesional cualificado. En caso contrario, se anulará cualquier reclamación de garantía.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

36 mm
Más Información

Distancia entre orificios

50 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Material de la empuñadura / cubierta o protección de la rose

Acero inoxidable A2 1,4301
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

99 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetalPlástico
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta oval
Más Información

Profundidad de inserción

35 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle

Giratorio
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubularesPuertas de bastidor perfiladoPuertas de casaPuertas de las oficinasPuertas de quirófano
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

DH A 802DH A 803DH A 806DH A 807DH A 810DH A 811DH A 900DH A 920DH A 930DH A 931DH AL 900DH AL 920DH AL 930
Más Información

Versión del racor

Pomo acodado
Más Información

Altura del agarre con roseta/etiqueta

97.5 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro de la perilla

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

210.000 g
Más Información

Grosor de la roseta

13.5 mm
Más Información

Longitud de la roseta

70 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Ancho de la roseta

32 mm
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

36-99 mm
Más Información
Scroll to top