pasador cuadrado de 8 mm

Ref.: 0688193610
Ver todas las versiones

SQUAREPIN-DRFRN-ST-ZN-8X110

Descripción

SQUAREPIN-DRFRN-ST-ZN-8X110
pasador cuadrado de 8 mm
con orificio de perforación excéntrico
La mejor conexión de dos manillas de puerta
  • Los pasadores cuadrados se utilizan para conectar dos tiradores de puerta
  • Este elemento de conexión mueve la cerradura
  • Debido a los diferentes espesores de las puertas y profundidades de penetración en los tiradores de puertas, estos pasadores deben tener distintas longitudes

El tornillo prisionero perfora un orificio en el pasador cuadrado, sin deslizamiento.


Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes de metal también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores cuadrados más cortos o largos.

Profundidad

35 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

110 mm
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

DH A 102DH A 105DH A 108DH A 111DH A 114DH A 115DH A 125DH A 129DH A 133DH A 134DH A 302 ClickDH A 303 ClickDH A 305 ClickDH A 310 ClickDH A 315 ClickDH A 322 ClickDH A 402DH A 405DH A 430DH A 432DH A 502 ClickDH A 505 ClickDH A 507 ClickDH A 510 ClickDH A 602DH A 605DH A 607DH A 610DH A 705DH A 725DH A 730DH A 802DH A 803DH A 806DH A 807DH A 810DH A 811DH EventusDH NuevoDH ZD 21DH ZD 33DH ZD 34DH ZD 36DH ZD 40DH ZD 44DH ZD 45
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información
Scroll to top