Conector de 15 polos

Ref.: 0510950251
Ver todas las versiones

PLGCON-SOCKET-FITTING-15POL-24V

Descripción

PLGCON-SOCKET-FITTING-15POL-24V
Conector de 15 polos
Estándar 24 V

Incluye 15 contactos de crimpado (12 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm²)


Se monta en vehículos de remolque, remolques y semirremolques


Se incluyen dos juntas de goma diferentes para mangueras de hasta Ø 15 mm o tubo corrugado ND13 (diámetro nominal)

Diseño

Junta recta
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del cable

7 - 15 mm
Más Información

Diseño del contacto

Contacto de crimpado
Más Información

Material de los contactos

Aleación de cobre
Más Información

Se puede utilizar para el tubo corrugado

NW13
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

253.500 g
Más Información

ISO

12098
Más Información

Normas

ISO 12098
Más Información
Scroll to top