Toma de conexión para cables estándar

Ref.: 051096008
Ver todas las versiones

PLGCON-CABELCONBOX-8INOUTPUT

Descripción

PLGCON-CABELCONBOX-8INOUTPUT
Toma de conexión para cables estándar
Versión con 8 entradas/salidas, sin fijaciones
Versión con 8 entradas/salidas, sin fijaciones
  • Carcasa impermeable
  • Mecanismo de cierre: 2 barras de sujeción
  • Conector (no incluido): 2 orificios grandes para pasamuros de 17 mm de diámetro o pasamuros ciego grande; 6 orificios pequeños para pasamuros de 7 mm, 9,5 mm o 13 mm de diámetro, o bien para pasamuros ciego pequeño
  • Fijación: 2 orificios, 5,5 mm, separación del eje: 100 mm

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Longitud

190 mm
Más Información

Anchura

135 mm
Más Información

Material de la tapa

Aluminio
Más Información

Material de la carcasa

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

85369085990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

433.400 g
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

190 x 135 x 80 mm
Más Información
Scroll to top