Accesorio para enchufe

Ref.: 0510962056
Ver todas las versiones

CONEXTIPO MACHO-HEMBRA 24V 14POL

Descripción

CONEXTIPO MACHO-HEMBRA 24V 14POL
Accesorio para enchufe

Número de polos eléctricos

14 Uds
Más Información

Material

PLA
Más Información

Número de conectores de lengüeta

56 Uds
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369085990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

69.800 g
Más Información
Scroll to top