Accesorio para enchufe

Ref.: 0510962112
Ver todas las versiones

PLGCON-PLUGINSERT-28POL-112TABCO

Descripción

PLGCON-PLUGINSERT-28POL-112TABCO
Accesorio para enchufe

Número de polos eléctricos

28 Uds
Más Información

Material

PLA
Más Información

Número de conectores de lengüeta

112 Uds
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369085990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.800 g
Más Información
Scroll to top