Características
Ventajas
Beneficios
Material |
ALU |
Presión máxima de funcionamiento |
2.4 bar |
Longitud |
20 cm |
Contenido |
0 l |
Consumo de aire |
420 l/min |
Color |
Negro |
Nozzle type |
SPEED 1.3 |
Presión mínima de funcionamiento |
0.5 bar |
Diseño de las pistolas de pintura |
RP |
Distancia máxima de pulverización |
15 cm |
Peso del producto (por artículo) |
0.610 kg |
Presión funcionamiento |
2 bar |
Distancia de pulverización mínima |
10 cm |
Distancia de pulverización mínima/máxima |
10-15 cm |
Presión de funcionamiento mínima/máxima |
0,5-2,4 bar |
Catálogo General |
9501022483 |
Ficha Técnica |
658469445.pdf |