Term. fastón macho Micro Quadlok System (MQS) 0,63

Ref.: 0558190604
Ver todas las versiones

PINCNTCT-(AU)-D0,63-BO2,60-(0,25

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINCNTCT-(AU)-D0,63-BO2,60-(0,25
Term. fastón macho Micro Quadlok System (MQS) 0,63
Sin aislamiento

Compatible con ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.25 mm²
Más Información

Material

CuNiSi
Más Información

Superficie

SN-AU
Más Información

Diseño

Impermeabilizado
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Diámetro de la junta

2.6 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

0.63 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,25-0,5 mm²
Más Información

Catálogo General

0558190604

Ficha Técnica

32408100.pdf

Ficha Técnica

32411393.pdf
Scroll to top