Paint Mask

Ref.: 0818100025

PAINT-MASK-A100CM-L25M-IZQ

Descripción

PAINT-MASK-A100CM-L25M-IZQ
Paint Mask
Rollo de plástico PE con cinta adhesiva incorporada para cubrir superficies
  • Plástico con tratamiento electroestático que se adhiere con facilidad a las superficies a proteger.
  • Polietileno (PE) de alta densidad que asegura una total protección a las manchas de pintura, barníz, etc...
  • Desplegable en anchos de 35cm, 60cm, 100cm, 180cm y 260cm; con un largo de 25m.
  • Posibilidad de despliegue a derecha o izquierda para facilitar el enmascarado sea cual sea la zona sobre la que debemos trabajar.
  • Facilidad de corte del plástico en vertical sin necesidad de cutter o cualquier otro elemento de corte.
  • Aspecto transparente, lo que facilita las labores de enmascarado al permitirnos ver la zona donde se va a aplicar.
  • Cinta adhesiva de 19mm de ancho (medidas 35 y 60cm) y 25mm (medidas 100, 180 y 260 cm) con resistencia hasta 80°C y resistente al agua y disolventes.
  • Fácil despegado de la cinta sin dejar huellas o residuos.
  • Buena adherencia sobre cualquier superficie libre de polvo y humedad.
  • Mayor comodidad y rapidez en el trabajo de protección y enmascarado; ya que es capaz de cubrir grandes superficies en poco tiempo.
  • Medida de 260cm para cubrir las paredes de las cabinas de pintura.
  • Rollo de la cinta en medio: para enmascarar el vehículo en pocos pasos. Medida: 360cm x 22,5m.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información
Scroll to top