Tuerca remachable con cabeza plana

Ref.: 09426 5
Ver todas las versiones

NUT-RIV-MHD-A4-(0,5-3,0)-7X13,0-M5

Descripción

NUT-RIV-MHD-A4-(0,5-3,0)-7X13,0-M5
Tuerca remachable con cabeza plana

Material: Acero inoxidable A4


Industria alimentaria, construcción naval, construcción de contenedores

Material

A4
Más Información

Par de apriete máximo

12 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Carga de fractura de tensión

3920 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

10 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

11760 N
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

6.9 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

7 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.940 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3 mm
Más Información

Catálogo General

094265
Scroll to top