Tuerca remachable con cabeza avellanada y vástago moleteado

Ref.: 094832006
Ver todas las versiones

NUT-RIV-CS-(A2K)-(1,5-4,0)-8,9X15,5-M6

Descripción

NUT-RIV-CS-(A2K)-(1,5-4,0)-8,9X15,5-M6
Tuerca remachable con cabeza avellanada y vástago moleteado
Acero cincado, pasivado azul

Sin cromo (VI): cumple la directiva sobre vehículos al final de su vida útil de la UE

  • Las tuercas remachables combinan dos tipos de sujeción: Una conexión de remache ciego y una conexión de tornillo adicional.
  • Principalmente, esto permite utilizar conexiones de tornillo en elementos estructurales para paredes relativamente delgadas.

Ventajas del eje moleteado:

  • Mayor par de apriete y resistencia al giro
  • Producto apto para fijación de materiales de todo tipo, en especial aluminio, plástico y fibra de vidrio

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


Los valores de extracción especificados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.


31,7

Material

ST
Más Información

Par de apriete máximo

16 Nm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

9.1 mm
Más Información

Longitud

15.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Diámetro de la cabeza

11.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

8.9 mm
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Carga de fractura de tensión

3660 N
Más Información

Carga de fractura de tensión

16660 N
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

9.0 mm
Más Información

Otro estándar

WN 948
Más Información

Rango de agarre máximo

4.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.560 g
Más Información

Normas

WN 948
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

9-9,1 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-4,0 mm
Más Información
Scroll to top