Módulo maletines suministrado como armario vacío

Ref.: 0963542120
Ver todas las versiones

MKML MODULO PARA MALETINES KK/SK/KK8.4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MKML MODULO PARA MALETINES KK/SK/KK8.4
Módulo maletines suministrado como armario vacío
Puede crear distintas combinaciones de rieles de soporte y estantes deslizantes para maletines
  • Puede equiparse con hasta cuatro maletines
  • Armario de acero de alta resistencia

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Color

Gris basalto RAL 7012
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

0 Uds
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Descripción de tipo

MKML
Más Información

Número de cajones

0 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.900 kg
Más Información

Altura

430 mm
Más Información

Catálogo General

0963542120

Ficha Técnica

32411495.pdf
Scroll to top