Módulo para maletines deslizante

Ref.: 0963641021
Ver todas las versiones

MTKM380-PLATAFORMA-CORREDERA-MKM/MSKM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MTKM380-PLATAFORMA-CORREDERA-MKM/MSKM
Módulo para maletines deslizante
Para el almacenamiento seguro de maletines de acero y de plástico
  • Con tirador de aluminio y extensión completa integrada
  • De acero lacado
  • Capacidad de carga de hasta 40 kg

Para el almacenamiento seguro de maletines de acero, plástico y ORSY®200

Se puede utilizar para el módulo de los cajones

MKML
Más Información

Profundidad

380 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Anchura

556 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

940390100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 kg
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

0963641021

Ficha Técnica

32411497.pdf
Scroll to top