Martillo reforzado y resistente de cara blanda

Ref.: 071572540
Ver todas las versiones

MARTILLO-CARA-BLANDA-3C-NYL/PUR-D40MM

Descripción

MARTILLO-CARA-BLANDA-3C-NYL/PUR-D40MM
Martillo reforzado y resistente de cara blanda
Con combinación de cabezales de nylon/poliuretano
Martillo con mango reforzado de 3 componentes, carcasa de acero robusta y cabezales intercambiables

Alto grado de flexibilidad

  • Versátil gracias a las dos superficies de impacto diferentes
  • Amplia gama de cabezales intercambiables disponibles para una configuración personalizada
  • Listo para usar con una combinación de cabezales: nylon (blanco) y poliuretano blando (gris)

Máxima calidad europea

  • Carcasa de acero macizo que ofrece una alta resistencia a la rotura
  • Mango de tres componentes (3C) con núcleo reforzado de aluminio, recubrimiento de nailon y empuñadura de goma antideslizante para un manejo óptimo y ergonómico
  • Los cabezales están disponibles como repuestos y pueden cambiarse fácilmente para un uso prolongado
  • El mecanismo de doble fijación sujeta firmemente los cabezales y evita que se rompan en caso de grietas

La variedad de cabezas de impacto disponibles hace que este producto sea adecuado para una amplia gama de trabajos de mantenimiento, montaje y reparación. La combinación de cabezales es especialmente útil para trabajos de ligera a media intensidad en la construcción (por ejemplo, acabados de interiores, montaje de muebles, ventanas y andamios), metalurgia, carpintería o automoción.

Material de la empuñadura larga

Plástico tricomponente
Más Información

Longitud

325 mm
Más Información

Material del inserto de cabeza de impacto

NailonPolyurethane
Más Información

Material de la carcasa

Acero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

716.000 g
Más Información

Longitud de la empuñadura

285 mm
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

40 mm
Más Información
Scroll to top