Protección de bordes de alfombrilla antideslizante

Ref.: 096380 332
Ver todas las versiones

KPAD6 GOMA ANTIDESLIZANTE PROT. ESQUINAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KPAD6 GOMA ANTIDESLIZANTE PROT. ESQUINAS
Protección de bordes de alfombrilla antideslizante
Para proteger las mercancías transportadas y las correas de aseguramiento de cargas

Altos coeficientes de fricción deslizante

Hasta 10 t/m² en función de la superficie de fricción; presión superficial de 0,8 μ

Máxima seguridad

Gracias al efecto antideslizante en el lado de carga, comprobado y confirmado por varios institutos de ensayos

Solo 4,5 mm de grosor

Artículo totalmente flexible, ligero, que ahorra espacio y es capaz de conservar su forma

Resistente

a muchos ácidos y álcalis, además de a la gasolina y el diésel

Minimiza los daños en los artículos transportados y protege las correas contra cargas con bordes afilados

Ahorre tiempo a largo plazo

Como resultado de la fijación permanente de la correa de sujeción


  • Equipamiento interior del vehículo y aseguramiento de cargas

  • En logística, industria y comercio

Material

RBR
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

4.5 mm
Más Información

Descripción de tipo

KPAD6
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.058 kg
Más Información

Catálogo General

096380332

Ficha Técnica

32411659.pdf
Scroll to top