Tapa de aluminio

Ref.: 0963685424
Ver todas las versiones

KLUBFL4-RECAMBIO-TAPA-ALU-1668X180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KLUBFL4-RECAMBIO-TAPA-ALU-1668X180MM
Tapa de aluminio
Para subestructuras

Tapa batiente de perfil de aluminio extruido

Profundidad

15 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Se puede utilizar para la anchura

1668 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.400 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Catálogo General

0963685424

Ficha Técnica

32411468.pdf
Scroll to top