Tapa de aluminio

Ref.: 0963685423
Ver todas las versiones

KLUBFL3-RECAMBIO-TAPA-ALU-1390X180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KLUBFL3-RECAMBIO-TAPA-ALU-1390X180MM
Tapa de aluminio
Para subestructuras

Tapa batiente de perfil de aluminio extruido

Profundidad

15 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Se puede utilizar para la anchura

1390 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.200 kg
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Catálogo General

0963685423

Ficha Técnica

32411468.pdf
Scroll to top