Para aislamiento:
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) |
Sí |
Conductividad térmica λ |
0.040 W/(m*K) |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin residuos de gránulos de neumáticos |
Sí |
Material |
Polietileno de celdas cerradas |
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) |
Yes |
Diámetro del tubo |
18 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) |
Sí |
Longitud |
2 m |
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN |
DN.. 10.. |
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior) |
18 mm |
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN) |
DN.. 15.. |
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior) |
17,2 mm |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) |
Yes |
Riesgo de corrosión |
Cumple con los requisitos |
Rango de aplicación según GEG |
100% |
Color |
Gris plata |
Materiales de construcción |
Sí |
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial) |
3/8 pulgadas |
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) |
No |
Condiciones de temperatura mínima |
0 °C |
Condiciones de riesgo de corrosión |
de acuerdo con DIN 1988-200 |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Free of antimony trioxide ( 0.1 %) |
No |
Grosor del material aislante |
26 mm |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN EN 13501 |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Clase de materiales de construcción |
CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 ≤ 13 mm - De baja inflamabil |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) |
No |
Código del sistema armonizado |
39173900990 |
Peso del producto (por artículo) |
144.000 g |
Condiciones de conductividad térmica λ |
a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO |
Grosor de aislante x diámetro del tubo |
26 x 18 mm |
Riesgo de corrosión/condiciones |
Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
0 hasta 100 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
CL-s1, d0 > 13 mm, BL-s1, d0 ≤ 13 mm - De baja inflamabil |
Catálogo General |
0870225018 |
Ficha Técnica |
32408486.pdf |