Destornilladores profesionales
Destornilladores profesionales
En Würth España contamos con una amplia oferta de destornilladores profesionales para que cada operario pueda encontrar aquello que necesita. Disponemos de destornilladores profesionales especiales difíciles de encontrar en una ferretería común, como el destornillador 3wing que es indispensable para trabajar con los tornillos en "Y" típicos de las consolas más comunes utilizadas en la industria aeroespacial. Para facilitar la elección de tus nuevos destornilladores profesionales puedes utilizar los filtros, los cuales te permitirán elegir entre diámetro, medida y tipo.
-
DESTORNILLADOR ESTRELLA PHILLIPS
Referencia: 06132521-1• Varilla cilíndrica, cromado mate.
• Modelo corto.
• Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH.
• Black point.
• Norma: DIN 5262, SMS SS 2831. -
DESTORNILLADOR TORX INVIOLABLE
Referencia: 0613434810-1- Varilla cilíndrica
- Cromado mate
- Punta: torx para tornillos con pasador de seguridad, black point -
DESTORNILLADOR ZEBRA PLANO CON PLACA GOLPE
Referencia: 0613321045-1• Varilla hexagonal pasante con hexágono auxiliar.
• Cromado mate.
• Gran placa de golpe.
• Punta: DIN 5264-A, ISO 2380 Black point. -
DESTORNILLADOR ZEBRA PARA LLAVE FIJA PHILIPS
Referencia: 06134221-1• Varilla hexagonal con hexágono auxiliar.
• Cromado mate.
• Punta: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH Black point.
. -
DESTORNILLADOR ESTRELLA PHILLIPS LARGO
Referencia: 06132621-1- Varilla cilíndrica, cromado mate
- Modelo largo
- Norma: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
- Black point
- Norma: DIN 5262, SMS SS 2831 -
DESTORNILLADOR PLANO LARGO
Referencia: 0613261035-1- Varilla cilíndrica, cromado mate
- Modelo largo
- Punta: DIN 5264-A, ISO 2380
- Black point
- Norma: DIN 5265 -
CARRACA ESPECIAL PUNTAS 10MM
Referencia: 071412 100- Cabeza: 72 dientes, ángulo de accionamiento 5º, cabeza redonda y compacta
- Acabado: Cromado, mango de goma bicomponente antideslizante -
CONJUNTO DE PUNTAS 10MM 38 UNDS
Referencia: 096512 370- Carraca especial para acoplar puntas de 10mm
- Adaptador de puntas de 10 mm incluido para poder accionar las puntas con una carraca de 1/2”
- Cabeza de tamaño reducido para lugares de difícil acceso
- Caja metalica
- Interior de goma preformada para fijar las herramientas -
CONJUNTO DE PUNTAS 10 MM 47 UNIDADES
Referencia: 096512 470Surtido completo de puntas para aplicaciones en automoción.
- Las puntas con diseño acanalado RIBE incluidas en el conjunto están especialmente indicadas para fijaciones en zonas de motor de vehículos del grupo FIAT, VW y en motores de vehículos japoneses
- Suministrado con 2 adaptadores de 1/2“ y 3/8” para puntas de 10 mm en caja metálica y con soporte de goma con efecto fijador para las puntas -
LLAVE VASO 3/8 PUNTA EXTERIOR TORX 40MM
Referencia: 071512340- Versión: cromado, pulido/mate
- Entrada: 3/8” con ranura para bola de fijación
- Salida: Punta de torx -
-
-
-
ADAPTADOR PUNTAS 1/4 IMANTADO L:74MM
Referencia: 0614176672- Adaptador Imantado Magnético de 1/4 y 74 mm de longitud -
-
ADAPTADOR DE PUNTAS 1/4 IMANTADO L:75MM
Referencia: 0614176702ADAPTADOR DE PUNTAS 1/4 IMANTADO L:75MM -
-
ADAPTADOR PUNTAS 1/4 ENTRADA RÁPIDA
Referencia: 0614176711Adaptador para puntas imantado magnético.