Carril doble
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
GUIA-REDOSLID-ALU-3,5M
Descripción
GUIA-REDOSLID-ALU-3,5M
Carril doble
Para herraje de puertas correderas Redoslide M15-HV
Para atornillar debajo del panel superior
Material |
ALU |
Más Información
Superficie |
AN |
Más Información
Longitud |
3500 mm |
Más Información
Color |
Color plata |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
2079.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/guia-redoslid-alu-3-5m-1
440255
GUIA-REDOSLID-ALU-3,5M
GUIA-REDOSLID-ALU-3,5M<br>Carril doble<br>Para herraje de puertas correderas Redoslide M15-HV<br><p class="level1">Para atornillar debajo del panel superior</p>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3815769.jpg
0
outofstock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/3815769.jpg
/Default category
/Default category /Todas las categorías
/Default category /Todas las categorías/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in
/Default category /Todas las categorías/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta
/Default category /Todas las categorías/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles
/Default category /Todas las categorías/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles/Herraje puerta corredera, accesorios
2024-02-16T19:33:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!