Guante doméstico

Ref.: 089941502
Ver todas las versiones

GUANTES NATURLATEX T:8 M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES NATURLATEX T:8 M
Guante doméstico
Guante de limpieza de primera calidad, a prueba de líquidos, de látex natural
  • Estructura de diamante para un agarre seguro
  • Muy elástica
  • Óptimo sentido del tacto
  • No tóxico
  • Proceso de fabricación sin silicona

  • Para tareas de limpieza en entornos industriales, comerciales y domésticos

  • Trabajo de laboratorio

  • Sector alimentario

  • Agricultura

  • Actividades de mantenimiento, limpieza y cuidado

Acabado interior

Flocado
Más Información

Material

Látex natural
Más Información

Longitud

300 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.03 mm
Más Información

Estándar EN

374388420
Más Información

Código del sistema armonizado

40151900000
Más Información

Espesor de material

0.42 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.500 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 374, EN 420
Más Información

Catálogo General

089941502

Ficha Técnica

32410548.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12018092502000067295738439f4489
Scroll to top